外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ブラック四角アウトレットボックス 中四角
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
深形
注文コード
68184393
品番
OB451B
参考基準価格(税別)
¥486
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています。
材質
鋼板製
質量(g)
330
種類
深形
寸法H(mm)
54
表面処理
黒色カチオン電着塗装