外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ブラック四角アウトレットボックス 大四角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
浅形
注文コード
68184427
品番
OB546B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥581
この商品は
種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています。
材質
鋼板製
質量(g)
360
種類
浅形
寸法H(mm)
44
表面処理
黒色カチオン電着塗装