外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ブラック四角アウトレットボックス 大四角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
浅形
注文コード
68184436
品番
OB544B
参考基準価格(税別)
¥639
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています。
材質
鋼板製
質量(g)
360
種類
浅形
寸法H(mm)
44
表面処理
黒色カチオン電着塗装