外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ねじなし TC丸形露出ボックス(厚鋼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68185872
品番
TCO1Z36
参考基準価格(税別)
¥5,015
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
36
質量(g)
1100
種類
1方出
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
55
寸法A(mm)
114
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法P(mm)
96