外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ねじなし TC丸形露出ボックス(厚鋼用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68185915
品番
TCO4Z16
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
16
質量(g)
600
種類
4方出
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
89
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法P(mm)
73