外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ねじなし TC丸形露出ボックス(厚鋼用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68185924
品番
TCO4Z22
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
22
質量(g)
740
種類
4方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
89
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法P(mm)
73