外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ねじなしTC露出スイッチボックス角型(薄鋼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68186037
品番
TCS2131
参考基準価格(税別)
¥3,545
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
31
質量(g)
1170
種類
2個用1方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
50
規格
-
寸法A(mm)
120
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法P(mm)
80