ねじなしTC露出スイッチボックス角型(薄鋼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68186082 品番 TCS3125
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質鋳鉄製 サイズ25 質量(g)1500 種類3個用1方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)50 規格- 寸法A(mm)166 表面処理電気亜鉛めっき 寸法P(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする