曜日別特売
UCZ70 HDZユニオンカップリング 厚鋼用 外山電気 68186588

UCZ70 HDZユニオンカップリング 厚鋼用 外山電気 68186588
UCZ70 HDZユニオンカップリング 厚鋼用 外山電気 68186588

HDZユニオンカップリング 厚鋼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
寸法L(mm)63
内容量1個注文コード68186588品番UCZ70
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質鋳鉄製サイズ70質量(g)1365寸法L(mm)63寸法d(mm)77.2寸法L1(mm)55.0寸法D(mm)98表面処理溶融亜鉛めっき寸法L2(mm)36寸法L3(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする