外山電気
HDZユニオンカップリング 厚鋼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
1袋(10個)
1袋(5個)
1個
寸法L(mm)
80
33
35
40
47
49
55
63
74
73
80
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68186615
品番
UCZ104
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥19,668
販売価格(税別)
¥
17,880
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
104
質量(g)
4800
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
116.1
寸法L1(mm)
70.0
寸法D(mm)
141
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法L2(mm)
45
寸法L3(mm)
43