エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●コイル径(mm):65●色:モスグリーン●ホース内径×外径(mm):8x12●使用範囲(m):8●全長(mm):1400●コイル長(mm):800●最大使用寸法(m):8●外径(mm):12●内径(mm):8●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20〜60(空気)、0〜50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20〜60℃(空気)、0〜50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定 注文コード68357006 品番UTF-12-800L-MG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,798 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。
伸縮部の集中配管に最適です。
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
標準色:モスグリーン
機器の可動部や伸縮部用の配管用
産業用ロボット用
エアー工具用
伸縮部の集中配管に適しています。

仕様●コイル径(mm):65●色:モスグリーン●ホース内径×外径(mm):8x12●使用範囲(m):8●全長(mm):1400●コイル長(mm):800●最大使用寸法(m):8●外径(mm):12●内径(mm):8●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20〜60(空気)、0〜50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20〜60℃(空気)、0〜50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定 アズワン品番67-2253-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする