エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●コイル径(mm):50●色:黄●ホース内径×外径(mm):6.5x10●使用範囲(m):4●全長(mm):1000●コイル長(mm):400●最大使用寸法(m):4●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20〜60(空気)、0〜50(水)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20〜60℃(空気)、0〜50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意: 注文コード68357015 品番UTF-10-400L-Y
参考基準価格(税別)¥3,354 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。
伸縮部の集中配管に最適です。
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
標準色:モスグリーン
機器の可動部や伸縮部用の配管用
産業用ロボット用
エアー工具用
伸縮部の集中配管に適しています。

仕様●コイル径(mm):50●色:黄●ホース内径×外径(mm):6.5x10●使用範囲(m):4●全長(mm):1000●コイル長(mm):400●最大使用寸法(m):4●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20〜60(空気)、0〜50(水)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20〜60℃(空気)、0〜50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意: アズワン品番67-2254-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする