アピエゾンN 真空グリース アラム 68372605

真空グリース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個(25g)
注文コード
68372605
品番
アピエゾンN
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

推定蒸気圧が20℃で10-8~10-9mmHgのグリースで、ガラスコックやこれら類似のジョイントの潤滑剤として最適です。

使用温度範囲(℃)
-269~30
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68372605
2018-06-22
用途: 潤滑と気密性保持
教育・研究機関

極低温場での部品の潤滑と気密性保持に使用しています.本品をwebで検索すると仕様に記されている適用温度範囲が異なります.いずれの表現が適切なのか,不明な点があります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする