AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68395987
品番
C09111F0060002
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
Amphenol 産業用オスケーブルコネクタ(銀めっき)は 6 極です。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。かん合状態では IP69K 保護を提供します
仕様
●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ライトアングル●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1976
アズワン品番
65-7633-92