曜日別特売
HDF-V62-213L051 D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMP 68398595

D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント 1セット 27個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(27個)注文コード68398595品番HDF-V62-213L051
参考基準価格(税別)¥77,800販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1241アズワン品番65-7511-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする