FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.8mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
68398629
品番
FK20SL-08V-6097 / 1731120733
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:173112●端子サイズ:1.8mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4999
アズワン品番
65-7525-66