曜日別特売
1658537-3 D-subコネクタコンタクト 20 メス 圧着 金めっき 24→ 20 AWG 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68398787

D-subコネクタコンタクト 20 メス 圧着 金めっき 24→ 20 AWG 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード68398787品番1658537-3
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●適合電線サイズAWG Min:24AWG●端子サイズ:20●定格電流:2A●結線方法:圧着●長さ:14.1mm●コード番号:192-0349アズワン品番65-7764-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする