コイズミ照明
エクステリア ポーチ灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(透明内面白色塗装)
注文コード
68462853
品番
AU45920L
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。
LEDの特長を活かした薄型設計です。
材質
アルミダイカスト(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(透明内面白色塗装)
奥行(mm)
93
アズワン品番
64-9325-76
仕様
IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式
質量(kg)
3
径(Φmm)
250
消費電力(W)
10
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
31.5
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
315
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器との併用はできません。
※取付には埋込ボックスが必要です。市販のものを別途お求めください。