曜日別特売
AU45921L エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明 68462862

エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ガラス(透明内面白色塗装)
注文コード
68462862
品番
AU45921L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。
LEDの特長を活かした薄型設計です。

材質
アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、ガラス(透明内面白色塗装)
奥行(mm)
99
アズワン品番
64-9325-77
仕様
IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式
質量(kg)
3
径(Φmm)
250
消費電力(W)
10
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
31.5
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
315
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器との併用はできません。
※取付には埋込ボックスが必要です。市販のものを別途お求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする