カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の チップ
カムス(旧:高周波精密)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
カムス(旧:高周波精密)の 特殊形状
プレナチップ 61形用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68468881
品番
PL61007 MV10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MV10
形状
円形
厚さ(mm)
6
表面処理
TINコーディング
逃げ角(度)
5
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応