カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の チップ
カムス(旧:高周波精密)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
カムス(旧:高周波精密)の 特殊形状
アールチップ RT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68468967
品番
RT0530 NK4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
NK4
厚さ(mm)
3
表面処理
TINコーディング
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応