カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の チップ
カムス(旧:高周波精密)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
カムス(旧:高周波精密)の 特殊形状
チップ SH41
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68469003
品番
SH41LTIN NK4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NK4
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4.8
表面処理
TINコーディング
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応