曜日別特売
MMX60348 補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル 武蔵ホルト 68482176

※表麺

MMX60348 補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル 武蔵ホルト 68482176
MMX60348 補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル 武蔵ホルト 68482176

補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1本(20mL)
適合カラーNo
XAX
注文コード
68482176
品番
MMX60348
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
適合カラーNo
XAX
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
容量(mL)
20
塗り面積(m2)
1(塗り方により変わります)
メーカー
スバル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする