MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68524586 品番MEC1-105-02-F-D-RA1-SL
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0367 ピッチ(mm)1 定格電流(A)2.2 行数1 アズワン品番65-7562-49 実装タイプ表面実装 接続方向垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする