七星科学研究所
NETレセプタクル(シェルΦ28・8極)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
タイプ
逆芯
注文コード
68554231
品番
NET-288-RF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
レセプタクル
タイプ
逆芯
定格
250V-15A
表面処理
銀メッキ
コネクタ形状
レセプタクル
接触抵抗(mΩ)
3以下
ピン数(ピン)
8
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ28
絶縁抵抗
2000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
1500
オス・メス
メス