七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NJCプラグ UL品(シェルΦ20・3極)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
正芯
定格
250V-15A
注文コード
68554538
品番
NJC-203-PF<UL・CSAヒン>
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
タイプ・定格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
プラグ
タイプ
正芯
定格
250V-15A
表面処理
梨地クロムめっき
コネクタ形状
プラグ
接触抵抗(mΩ)
5以下
ピン数(ピン)
3
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ20
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.5(1分間)
パッケージ
NJC1
オス・メス
メス