NJCプラグ UL品(シェルΦ20・3極)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68554581 品番 NJC-204-PM<UL・CSAヒン>
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
形状プラグ タイプ逆芯 定格250V-10A 表面処理梨地クロムめっき コネクタ形状プラグ 接触抵抗(mΩ)5以下 ピン数(ピン)4 端子はんだ端子 シェルサイズΦ20 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)1.5(1分間) パッケージNJC2 オス・メスオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする