曜日別特売
NJW-16-AdF8 NJWアダプター 防水型(シェルΦ16・3極) 七星科学研究所 68554845

NJWアダプター 防水型(シェルΦ16・3極)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68554845品番NJW-16-AdF8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
形状アダプタタイプ逆芯定格125V-10A表面処理銀めっき金めっきコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJW_ADFオス・メスメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする