JST(日本圧着端子製造)
EHコネクタ 2.5mmピッチ ベース付ポスト サイド型 10極(10個入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
68565029
品番
S10B-EH*10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
形状
ベース付ポスト サイド型
ピッチ(mm)
2.5
定格
250V AC・DC
ピン数(ピン)
10極
適合電線
AWG32~AWG22
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応