MSK
MSKの 接続・省配線(制御機器)
MSKの コネクタ・コネクタ付ケーブル
MSKの 丸型コネクタ
RCAジャック 赤 19Φ穴 パネル用・金メッキ・絶縁型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68570787
品番
HRJ700アカ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
パネル取り付け(絶縁)。
GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。
プラスチック(白)部はΦ19と大型です。
材質
プラスチック
色
赤
形式
ストレート
コネクタ形状
ジャック
加工
【端子部】金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応