RCAジャック 白 パネル取付型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68570796 品番HRJ700シロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

パネル取り付け(絶縁)
GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。
プラスチック(白)部はΦ19と大型です。

材質プラスチック 形式ストレート コネクタ形状ジャック 加工【端子部】金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする