LINKMAN
LINKMANの 接続・省配線(制御機器)
LINKMANの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LINKMANの 丸型コネクタ
RCAプラグ 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68572501
品番
WTN19F6197B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。
材質
プラスチック
色
黒
形式
ストレート
内径(Φ)
【ケーブル引出部】5
コネクタ形状
プラグ
キャップ
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応