LINKMAN
LINKMANの 接続・省配線(制御機器)
LINKMANの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LINKMANの 丸型コネクタ
RCAプラグ 赤 金メッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68572546
品番
WTN19F6197GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
映像・音声端子に使われることが多いRCAプラグ(ピンプラグ)です。樹脂部は回すと外れますので外してからはんだづけしてお使いください。
材質
プラスチック
色
赤
形式
ストレート
内径(Φ)
【ケーブル引出部】5
コネクタ形状
プラグ
加工
【端子部】金メッキ
キャップ
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応