LINKMAN
LINKMANの 接続・省配線(制御機器)
LINKMANの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LINKMANの 丸型コネクタ
RCAジャック 白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68572598
品番
WTN20F61991W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
ピンジャックとも呼ばれる、ケーブル中継型RCAジャックです。
材質
プラスチック
色
白
形式
ストレート
内径(Φ)
【ケーブル引出部】5
コネクタ形状
ジャック
キャップ
八角
RoHS指令(10物質対応)
対応