RCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 非絶縁型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68572625 品番WTN20F6213GB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
材質真鍮(本体)、銅(はんだ端子) 黒(カラーリング塗装) 備考パネル取付用 形式ストレート コネクタ形状ジャック 加工【端子部】金メッキ 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする