LINKMAN
LINKMANの 接続・省配線(制御機器)
LINKMANの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LINKMANの 丸型コネクタ
RCAジャック(赤 パネル用 金メッキ 非絶縁型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68572641
品番
WTN20F6213GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
材質
真鍮(本体)、銅(はんだ端子)
色
赤(カラーリング塗装)
備考
パネル取付用
形式
ストレート
コネクタ形状
ジャック
加工
【端子部】金メッキ
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応