LINKMAN
LINKMANの 接続・省配線(制御機器)
LINKMANの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LINKMANの 丸型コネクタ
RCAジャック(赤 パネル用 金メッキ 絶縁型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68572686
品番
RJ-2000B-T/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
【ラグ】無
定格
125V/10A
外径(Φmm)
11
コネクタ形状
絶縁ターミナル
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
取り外し性
【ツマミ】×
色(本体)
金
差込口
○
パネル取付方式
ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000(1分間)