LINKMAN
LINKMANの 接続・省配線(制御機器)
LINKMANの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LINKMANの 丸型コネクタ
RCAジャック(赤 金メッキ ケーブルガード付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68572720
品番
RJ-123GG-RED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質
メタル
色
金(ラインカラー:赤)
備考
はんだ結線
コネクタ形状
ジャック
加工
【端子部】金メッキ