LINKMAN
LINKMANの 接続・省配線(制御機器)
LINKMANの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LINKMANの 丸型コネクタ
RCAプラグ(青 7Φ線 金メッキ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68572790
品番
RP-1141ZAG-B-BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
直径7mmまでのケーブルに使用できるRCAプラグです。
材質
亜鉛メッキ(シェル部)
色
青
備考
ねじ結線(芯)
コネクタ形状
プラグ
加工
【端子部】金メッキ
適合ケーブル外径(Φmm)
〜7.0