RCAプラグ(白 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68572808 品番RP-1316GG-B-WHITE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
材質メタル 備考はんだ結線 コネクタ形状プラグ 加工【端子部】金メッキ 適合ケーブル外径(Φmm)〜6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする