サーボモーター KRS-3204R2 ICS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68591035 品番03211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ギヤ:金属ギヤ
全段金属ギヤを採用することで十分な耐久性を確保し、軸をベアリングで支えることで安定した動作を実現しました。
ケース:KRS-3200シリーズ
シャープな形状のKRS-3200シリーズのケースで、ロボットのシルエットをすっきりとまとめることができます。また、表面に凹凸が少ないためフレームの設計も簡単になりました。
通信仕様:ICS3.6
通信には、シリアルとPWMを選択できるICS3.6を採用しました。ICS3.6は、ICS3.5の上位互換仕様です。ICS3.5の内容に現在値を取得するコマンドを実装しました。ストレッチやスピードを読み込むコマンドと同じように現在値を読み込めるので、プログラムでサーボを制御する際に便利です。
互換性について
ICS3.6はICS3.5/ICS3.0の上位互換なので、そのまま置き換えられます。
※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。

付属品M3×8低頭ホーン止めビス ×1 寸法(mm)33×15×26(突起部除く) 質量(g)27.2 種類金属ギヤ 材質(ケース)樹脂 対応コントロールボード:RCB-4HV、RCB-3HV、KCB-5 電源電圧(V)6〜7.4 インターフェースDual USBアダプターHS、ICS USBアダプターHS モード設定ノーマルモード(PWM/シリアル両対応) ケーブル固定式 コネクタサーボコネクタ モード回転モード可 ケーブル長(mm)350(ブラックケーブル) 最大トルク9.3kgf・cm(7.4V時)、7.5kgf・cm(6.0V時) 動作角度270°(±135°) 通信速度115200/625000/1250000bps 通信規格ICS3.6(シリアル/PWM選択式) 信号レベルTTL ギヤ比290.17:1 最高速度(°/s)0.13/60°(7.4V時)、0.18/60°(6.0V時)
注意
※本製品は6〜7.4V対応サーボです。HV対応バッテリーには対応していません。
※ケーブルは固定式で脱着はできません。そのため、サーボ同士を直接つなぐことはできないので、RCB-4HVで使用する場合は、分岐基板をご用意ください。
※RCB-4HV/3HVとNi-MH5セル(6V)、Li-Fe2セル(6.6V)の組み合わせで使用する場合は、ブースター3.1(昇圧回路)を使用してください。Li-Po2セル(7.4V)を使用する場合は、特に必要ありません。
※出荷時通信モードは「ノーマルモード」なので、電源投入後の信号線のHigh/LowによりシリアルモードとPWMモードを切り替えることができます。RCB-4で使用した場合は、自動でシリアルモードとして認識されるので、サーボのID番号を割り振ってから使用してください。シリアル専用(PWM禁止)で使用する場合は、別売のDual USBアダプターHSで切り替えてください。
※フリーホーン側の固定ビスには、2.6-4フラットヘッドビスを使用してください。KHR-3HVなどに付属する2.6-6フラットヘッドビスを使用すると、ケースを貫通し基盤を破損してしまう場合があります。
※アッパーケースへのフレームの固定には、1.7-5低頭タッピングビスを使用してください。2mmのタッピングビスを使用すると、ケースが破損する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする