DCプラグ(5.5mm/2.1mm フォークタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68615210 品番DS-1140R2-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
内径(Φmm)2.1 耐電圧AC500V at 1minute 外径(Φmm)5.5 定格電流(A)5 定格電圧 DC V24 絶縁抵抗DC500V/100MΩ min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする