DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68616111 品番GB-DCJ-2112-PM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70

パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。

仕様定格電圧:24v、電流:1A まで タイプパネル取付け 種類DCジャック 内径(Φmm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする