キャノンコネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68620058 品番 XLR531
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
定格電圧(V)AC133 定格電流(A)7.5 コネクタ形状ソケットレセプタクル 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 ピン数(ピン)5 端子はんだ端子 耐電圧(V)AC1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする