ITTキャノン
ITTキャノンの 接続・省配線(制御機器)
ITTキャノンの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ITTキャノンの 丸型コネクタ
キャノンコネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68620067
品番
XLR532
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC133
定格電流(A)
7.5
コネクタ形状
ピンレセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下
ピン数(ピン)
5
端子
はんだ端子
耐電圧(V)
AC1400