DINプラグ7ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68636341 品番MP-017/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

DIN規格対応の7ピンプラグです。本体部分は取り外せますので外してはんだづけしてお使いください。

径(Φ)ケーブル挿入穴:8 コネクタ形状プラグ ピン数(ピン)7極 パッケージDIN4 実装タイプケーブル挿入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする