曜日別特売
TL-AU620-R RAPID micro AUTO (ラピッドマイクロオート) CATEYE(キャットアイ) 68705823

 

TL-AU620-R RAPID micro AUTO (ラピッドマイクロオート) CATEYE(キャットアイ) 68705823
TL-AU620-R RAPID micro AUTO (ラピッドマイクロオート) CATEYE(キャットアイ) 68705823
TL-AU620-R RAPID micro AUTO (ラピッドマイクロオート) CATEYE(キャットアイ) 68705823

RAPID micro AUTO (ラピッドマイクロオート)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68705823
品番
TL-AU620-R
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

約15ルーメンの明るさとコンパクト&軽量ボディの充電式オートライト
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯消灯を行うオートモードと、強制的に点灯消灯させるマニュアルモードを搭載
2つのLEDが交互に点滅するオルタネイトモード搭載
視認性の高い点灯パターン(点灯、オルタネイト、ラピッド)
オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持
バッテリーインジケータ搭載
電池残量が少なくなると発光パターンが点滅に切り替わるバッテリーオートセーブ機能
充電用Micro USBケーブル付属(標準充電時間:約2時間)
リチウムイオン充電池内蔵(点灯:約6時間、オルタネイト:約24時間、ラピッド:約35時間)
シートポストに工具不要で手早く固定できるフレックスタイト(SP-14-R)ブラケット付属

付属品
フレックスタイト(SP-14-R)、Micro USBケーブル
寸法(mm)
52×20×32、(取付バンド径)Φ21.5~32
色
レッド
質量(g)
21(本体、電源のみ)
アズワン品番
64-9545-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68705823
2020-11-21
用途: 通勤時
有限会社アテルイ 様(飲食業)

思っていたよりも小さかったが、性能は良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする