日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
ナイロンコネクタ 15極 パネルマウント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68705896
品番
03092159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
ピッチ(mm)
5.03
使用温度範囲(℃)
‐40〜+105
定格電圧(V)
250
コネクタ形状
プラグ
ピン数(ピン)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応