L-PE-1X02-SET ディスクリートワイヤコネクタ(2P:1×2) LINKMAN 68706079

ディスクリートワイヤコネクタ(2P:1×2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ハウジング【オス羽根付】L-PE-1X02
内容量1個注文コード68706079品番L-PE-1X02-SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

配線用コネクタのコンタクトピンと2極のハウジングのセット商品です。

極数2極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DCハウジング【オス羽根付】L-PE-1X02動作温度(℃)-25~+90コンタクトピン【オス】L-M-14×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする