L-PE-1X03 ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3) LINKMAN 68706131

ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68706131品番L-PE-1X03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
材質UL94V-2 ナイロン66極数3極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC,DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする